CHINT - Kompaktikatkaisija - NM8N-125S TM 125 3P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 125 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 50 kA
Napojen lukumäärä - 3
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Mitoitusjännite - 690...690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6941339599855
Sähkönumero
3608811
Toimittajan tuotenumero
NM8N125STM1253P
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
125 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
50 kA
Napojen lukumäärä:
3
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Mitoitusjännite:
690...690 V
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
- Nimellisvirrat välillä 16 A ... 1600 A
- Mallit termo-magneettisella / elektronisella / vain termisellä laukaisulla
- Aseteltava terminen & aseteltava magneettinen laukaisu
- Saatavana 2-, 3- ja 4-napaiset mallit
- Soveltuvat AC/DC-käyttöön, AC 50/60 Hz 690 V, DC 1000 V
- 5 katkaisukykyluokkaa, välillä 25 kA ... 150 kA
- Ics=100%Icu(In 630 A),Ics=150%Icu(In>630 A)
- Suojakatkaisijat ja apukoskettimet noudattavat seuraavia kansainvälisiä standardeja:
IEC/EN 60947-2: suojakatkaisijat
IEC/EN 60947-2: suojakatkaisijat
IEC/EN 60947-3: kytkimet, katkaisijat, kuormaerottimet jne.
IEC/EN 60947-4- 1: Sähkömekaaniset kontaktorit ja moottorinkäynnistimet (mukaan lukien moottorinsuojat) pienjännitekytkimille ja -ohjauslaitteille.
- Sertifioitu käyttöön likaantumisasteen III ympäristöissä, noudattaen standardia IEC 60947 (teollisuusympäristöt).
- Laaja lämpötila-alue välillä -40 °C ... +70 °C
- NM8N-mallistolle tarjotaan täydellistä valikoimaa lisämoduuleja
- Katkaisija voidaan asentaa pystysuoraan tai vaakasuoraan, ja se tukee sekä ylhäältä että alhaalta tulevia sisääntuloja.


