CHINT - Virtamuuntaja kiinteä - Virtamuuntaja 250/5 Ø40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 250 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6901800601593
Sähkönumero
6713004
Toimittajan tuotenumero
BH066I25054005
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
250 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Tarkkuusluokka:
0.5
Virtamuuntaja 250/5 Ø40 cl.0,5


