CIMCO - Ensiaputarvike - Auton ensiapupakkaus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Seinäkannakkella - ei
Kannettava - kyllä
Korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103420089
Sähkönumero
6308110
Toimittajan tuotenumero
142008
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Seinäkannakkella:
ei
Kannettava:
kyllä
Korkeus:
70 mm
Leveys:
225 mm
Syvyys:
165 mm
Ajoneuvojen ensiapupakkaus DIN 13 164 mukaan, vain ajoneuvoihin, eihyväksytty yrityksiin, muovikotelo, 225x165x70 mm.