CIMCO - Erikoispihdit - Ruuvipihdit 160mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103003527
Sähkönumero
6458486
Toimittajan tuotenumero
100352
Tukkuerä
1
Optimaalinen ongelmanratkaisija ruuveille, jotka ovat jumissa, likaisiatai korroosion vaurioittamia. Pihtien erityinen pään muoto sulkee ruuvinpään tukevasti sisäänsä ja irrottaa näin ruuvit, joita ei voi enääirrottaa tavallisilla työkaluilla.
Patentoitu 2-komponenttiset ruuvipihdit, joka on voittanut muotoilupalkinnon, on optimaalinen ongelmanratkaisija ruuveille, jotka ovat jumissa, likaisia tai korroosion vaurioittamia. Pihtien erityinen pään muoto sulkee ruuvin pään tukevasti sisäänsä ja irrottaa näin ruuvit, joita ei voi enää irrottaa tavallisilla työkaluilla. Upotettava liitos, induktiokarkaistulla tarkkuusaluslevyllä (n. 58 HRC) kovalle, keskikovalle ja pehmeälle langalle. Kaareva, vaaka- ja pystysuora hammastettu tartuntapinta Kaikille itsekierteittäville tai metrisille ruuveille M2-M6, pituus 160 mm.
Patentoitu 2-komponenttiset ruuvipihdit, joka on voittanut muotoilupalkinnon, on optimaalinen ongelmanratkaisija ruuveille, jotka ovat jumissa, likaisia tai korroosion vaurioittamia. Pihtien erityinen pään muoto sulkee ruuvin pään tukevasti sisäänsä ja irrottaa näin ruuvit, joita ei voi enää irrottaa tavallisilla työkaluilla. Upotettava liitos, induktiokarkaistulla tarkkuusaluslevyllä (n. 58 HRC) kovalle, keskikovalle ja pehmeälle langalle. Kaareva, vaaka- ja pystysuora hammastettu tartuntapinta Kaikille itsekierteittäville tai metrisille ruuveille M2-M6, pituus 160 mm.





