CIMCO - Eristyssauva - Eristetty teleskooppitanko


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Materiaali - alumiini
Pituus - 1.5 m
Kierteellä - ei
Pinnan suojaus - muovipinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103014332
Sähkönumero
6459879
Toimittajan tuotenumero
140296
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Materiaali:
alumiini
Pituus:
1.5 m
Kierteellä:
ei
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Eristetty teleskooppitanko, jonka pituus on 1500 mm, maksimijännite 45kV.