CIMCO - Hengityksensuojain - FFP2 pölymaski ilman venttiil.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suodattimella - ei
Suodatinluokka - FFP2
Uloshengitysventtiili - ei
Soveltuu hitsaukseen - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103017180
Sähkönumero
6307846
Toimittajan tuotenumero
140286
Tukkuerä
1
Suodattimella:
ei
Suodatinluokka:
FFP2
Uloshengitysventtiili:
ei
Soveltuu hitsaukseen:
ei
Väri:
valkoinen
Suojaa hiukkasilta:
kyllä
Suojaa ärsyttäviltä kaasuuntuneilta hapoilta:
ei
Suojaa ärsyttäviltä hajuilta:
ei
Suojaa viruksilta:
kyllä
Nenäpidike:
kyllä
Kertakäyttöinen:
kyllä