CIMCO - Hengityksensuojain - FFP3-pölymaski

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suodattimella - ei

  • Suodatinluokka - FFP3

  • Nimellissuojakerroin (NPF) - 1

  • Uloshengitysventtiili - ei

  • Soveltuu hitsaukseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103412800

Sähkönumero

6308102

Toimittajan tuotenumero

141280

Tukkuerä

1

Suodattimella:

ei

Suodatinluokka:

FFP3

Nimellissuojakerroin (NPF):

1

Uloshengitysventtiili:

ei

Soveltuu hitsaukseen:

ei

Väri:

valkoinen

Suojaa hiukkasilta:

kyllä

Suojaa ärsyttäviltä kaasuuntuneilta hapoilta:

ei

Suojaa ärsyttäviltä hajuilta:

ei

Suojaa viruksilta:

ei

Nenäpidike:

kyllä

Kertakäyttöinen:

kyllä

Hengityssuojain FFP3 venttiilillä, standardin DIN EN 149:2001+A1:2009mukaan; suojausluokitus FFP3, CE-sertifioitu, kestävä naamari,ihoystävällinen, elastisella nauhalla ja uloshengitysventtiilillä,yksittäispakattu.