CIMCO - Hylsy - Eristetty 1000V 1/2'' SW14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/2"
Mitta - 14 mm
Pituus - 50 mm
Terän pituus - 10 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103126080
Sähkönumero
6459861
Toimittajan tuotenumero
112608
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/2"
Mitta:
14 mm
Pituus:
50 mm
Terän pituus:
10 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Halkaisija:
20 mm
Eristetty hylsy DIN 7448, 1/2" karalla, pituus: 50 mm, SW14



