CIMCO - Hylsy - Eristetty 1000V 3/8'' SW15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 3/8"
Mitta - 15 mm
Pituus - 28 mm
Terän pituus - 10 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103125274
Sähkönumero
6459820
Toimittajan tuotenumero
112527
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
3/8"
Mitta:
15 mm
Pituus:
28 mm
Terän pituus:
10 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Halkaisija:
21 mm
Eristetty hylsy DIN 7448, 3/8" karalla, pituus 28 mm, SW15



