Cimco International GmbH - Puh.asentajan taiv.pihdit 160m - 100236 CIMCO

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Muoto:

kaari

Pituus:

160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - kaari

  • Pituus - 160 mm

  • Eristetty - kyllä

  • Kädensijan grippi - 2-komponentti

  • Kipinöimätön malli - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064584219

Sähkönumero

6458421

Toimittajan tuotenumero

100236

Tukkuerä

1

Muoto:

kaari

Pituus:

160 mm

Eristetty:

kyllä

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Kipinöimätön malli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Puristussuojalla:

kyllä

-