CIMCO - JT-hylsy 10mm x 50 1/2 istuk. - 112600 CIMCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/2"
Mitta - 10 mm
Pituus - 50 mm
Terän pituus - 6 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103126004
Sähkönumero
6459849
Toimittajan tuotenumero
112600
Tukkuerä
10
Liitäntäkoko:
1/2"
Mitta:
10 mm
Pituus:
50 mm
Terän pituus:
6 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Halkaisija:
15 mm