CIMCO - JT-hylsy 17mm x 50 1/2 istuk. - 112610 CIMCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/2"
Mitta - 17 mm
Pituus - 50 mm
Terän pituus - 10 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103126103
Sähkönumero
6459870
Toimittajan tuotenumero
112610
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/2"
Mitta:
17 mm
Pituus:
50 mm
Terän pituus:
10 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Halkaisija:
23.5 mm