CIMCO - JT-kärkipinsetit taivut.155mm - 103240 CIMCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 145 mm
Muoto - kaari
Jousella - kyllä
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Antimagneettinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064599923
Sähkönumero
6459992
Toimittajan tuotenumero
103240
Tukkuerä
1
Pituus:
145 mm
Muoto:
kaari
Jousella:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Antimagneettinen:
kyllä
Eristetty:
kyllä