CIMCO - JT-ruuvimeisseli pz 2 - 117742 CIMCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZTärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ
Koko - 2
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 100 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064587906
Sähkönumero
6458790
Toimittajan tuotenumero
117742
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Koko:
2
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
100 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Tarkkuusmalli:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
kyllä
Puristustoiminto:
ei