CIMCO - Kaapelileikkuri dia 16 pit 160 - 120104 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 16 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 50 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen, yhdenkäden
Kokonaispituus - 160 mm
Vaihdettava leikkuupää - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064561234
Sähkönumero
6456123
Toimittajan tuotenumero
120104
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
16 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
50 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen, yhdenkäden
Kokonaispituus:
160 mm
Vaihdettava leikkuupää:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Puristussuojalla:
ei


