CIMCO - Kärkipihdit täysin eristeiset - 100790 CIMCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suora
Pituus - 200 mm
Leukojen pituus (syvyys) - 80 mm
Eristetty - kyllä
Kädensijan grippi - 2-komponentti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103007907
Sähkönumero
6458620
Toimittajan tuotenumero
100790
Tukkuerä
1
Muoto:
suora
Pituus:
200 mm
Leukojen pituus (syvyys):
80 mm
Eristetty:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Puristusmuoto:
muu
Paino:
100 g
Leukojen leveys:
32 mm
Avainpään korkeus:
20 mm
Sisältää leikkurin:
ei
Taottu:
ei
Soveltuu valokuidulle:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Puristussuojalla:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
ESD-testattu:
ei
Vaijerileikkurilla:
ei
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
Tartunta-alue:
70...70 mm
Tartuntapinta:
hammastettu
Pintakäsittely:
muu