CIMCO - Kiintoavain - VDE-eristetty, 1000V, SW17


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksipäinen malli - kyllä
Avainväli suuri - 17 mm
Pituus - 165 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Oikealle taivutettu avainpää - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103127209
Sähkönumero
6459705
Toimittajan tuotenumero
112720
Tukkuerä
3
Yksipäinen malli:
kyllä
Avainväli suuri:
17 mm
Pituus:
165 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Oikealle taivutettu avainpää:
ei
Avainpään leveys (suuri):
39 mm
Avainpään paksuus (suuri):
6.5 mm
Kipinöimätön malli:
ei
Sopii jatkovarteen:
ei
Sisältää jatkovarren:
ei
Kartiokahva:
ei
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Pintakäsittely:
käsittelemätön