CIMCO - Kuorintatyökalu - Super 4 plus 0.2 - 6 mm2

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103007808

Sähkönumero

6458653

Toimittajan tuotenumero

100780

Tukkuerä

1

Kuorintatyökalu; säädettävä pituus 6,0 - 15,0 mm

Joustaville kierrejohdoille ja kiinteille johtimille, sopii melkein kaikkiin eristystyyppeihin.Ergonominen muotoilu, säädettävä pituus 6,0 - 15,0 mm. Automaattinen säätö poikkileikkauksiin 0,2–6,0 mm² erityisellä anturijärjestelmällä. Vakaa, helppokäyttöinen sivuleikkuri 2,5 mm:n johdoille.