CIMCO - Kuulonsuojain - Korvatulpat, 5 paria

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kartiomainen

  • Vaimennus - 43.6 dB

  • Mukautuvat laipat - ei

  • Varustettu nauhalla - ei

  • Varustettu pääpannalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103402795

Sähkönumero

6307842

Toimittajan tuotenumero

140279

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kartiomainen

Vaimennus:

43.6 dB

Mukautuvat laipat:

ei

Varustettu nauhalla:

ei

Varustettu pääpannalla:

ei

Sangallinen:

ei

Vaihdettava suojainosa:

ei

Väri:

keltainen

Uudelleenkäytettävä:

kyllä

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Kuulonsuojaintulpat, 5 paria pestäviä vaahtokumitulppia monikäyttöön,tasoalue: korkea 30dB(A), keskitaso 24dB(A), matala 22dB(A), SNR-arvo:28dB(A), 43,6 dB(A) 4000 Hz:n taajuudella, standardin EN 352 mukaan.