CIMCO - Kypärä - 1000V VDE, Keltainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lieri ympäri kypärän
Koko - yleiskäyttöinen
Materiaali - PE
Väri - keltainen
Kiinnitys - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103402009
Sähkönumero
6307810
Toimittajan tuotenumero
140200
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lieri ympäri kypärän
Koko:
yleiskäyttöinen
Materiaali:
PE
Väri:
keltainen
Kiinnitys:
muu
Kokoalue:
50...66 mm
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
kyllä
Säätö:
nauha (rasteroitu)
Hikinauhalla:
kyllä
Kuulonsuojaimet:
ei
Kasvosuojain:
ei
Niskasuojuksella:
ei
Soveltuu nimellisjännitteelle (maks.):
1000 V
Paino:
330 g



