CIMCO - Latauslaite - CimPress-CimCut akkuja varten

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Eristetty - ei

  • Leveys - 155 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103011065

Sähkönumero

6459767

Toimittajan tuotenumero

106673

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Eristetty:

ei

Leveys:

155 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

205 mm

CimPress-CimCut akkuja varten, lataa sekä 2,0 Ah että 5,0 Ah akkuja.Tilan näyttö LEDin avulla