CIMCO - Lenkkiavain - VDE-eristetty, 1000V, SW18


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avainväli pieni - 18 mm
Pituus - 260 mm
Avolenkki - ei
Räikkätoiminto - ei
Yksipäinen malli - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103127711
Sähkönumero
6459868
Toimittajan tuotenumero
112771
Tukkuerä
1
Avainväli pieni:
18 mm
Pituus:
260 mm
Avolenkki:
ei
Räikkätoiminto:
ei
Yksipäinen malli:
kyllä
Avainpään leveys (pieni):
29 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Avainpään paksuus (pieni):
30 mm
Kaarisilmukka-avain:
ei
Taivutettu:
kyllä
Kipinöimätön malli:
ei
Lenkkipään kulmamäärä:
6
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Pintakäsittely:
käsittelemätön