CIMCO - Momenttiavain - Sarja 1000V VDE, 21kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 21
Sähköasentajan työkalusarja - kyllä
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja - ei
Räikkävääntimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103703625
Sähkönumero
6459882
Toimittajan tuotenumero
170362
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
21
Sähköasentajan työkalusarja:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:
ei
Räikkävääntimien määrä:
1
Kärkihylsyjen määrä:
5
Ruuvauskärkien määrä:
10