CIMCO - Pohjakosketinavain 2-63a - 140102 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DI -varokkeelle - kyllä
DII -varokkeelle - kyllä
DIII -varokkeelle - kyllä
DIV -varokkeelle - kyllä
DV -varokkeelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064014068
Sähkönumero
6401406
Toimittajan tuotenumero
140102
Tukkuerä
10
DI -varokkeelle:
kyllä
DII -varokkeelle:
kyllä
DIII -varokkeelle:
kyllä
DIV -varokkeelle:
kyllä
DV -varokkeelle:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan materiaali:
puu
Avain sulakkeiden ja kosketinruuvien kiinnitysruuveille.





