CIMCO - Puh.asentajan pihdit 160mm - 100214 CIMCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suora
Pituus - 160 mm
Eristetty - kyllä
Kädensijan grippi - 2-komponentti
Kipinöimätön malli - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064584196
Sähkönumero
6458419
Toimittajan tuotenumero
100214
Tukkuerä
1
Muoto:
suora
Pituus:
160 mm
Eristetty:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kipinöimätön malli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Puristussuojalla:
kyllä
1000 V Puhelinpihdit, joissa on DIN ISO 5745 -standardin mukaiset suorat leuat, upotettava liitos, induktiokarkaistu tarkkuusleikkausreuna (n. 60HRC), pitkät, litteän pyöreät leuat (litteän pyöreät pihdit), hammastetut tartuntapinnat ja hammastettu syvennys (polttimen reikä), leikkuureunat kovalle ja pehmeälle langalle. 160 mm (6"")