CIMCO - Puristuspihdit - Eristämättömille kaapelikengil


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala - 0.5...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103019092
Sähkönumero
6458729
Toimittajan tuotenumero
101909
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala:
0.5...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
325 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
ei