CIMCO - Puristuspihdit - Eristetylle pääteholkille


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - ovaalipuristus
Poikkipinta-ala - 6...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103042106
Sähkönumero
6458850
Toimittajan tuotenumero
104210
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
ovaalipuristus
Poikkipinta-ala:
6...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
300 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
ei