CIMCO - Puristuspihdit - Eristetyt kaapelikengät

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - ovaalipuristus

  • Poikkipinta-ala - 0.5...6 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103042069

Sähkönumero

6458841

Toimittajan tuotenumero

104206

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

ovaalipuristus

Poikkipinta-ala:

0.5...6 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

300 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Automaattipalautuksella:

ei

Puristustyökalu Timanttiset kaapeliliittimet, puristusalue 0,5-6mm²,soikea puristusmuotoilu