CIMCO - Puristuspihdit - Flexi-crimp pro 0,5-16mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - neliöpuristus
Poikkipinta-ala - 0.5...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103019450
Sähkönumero
6458551
Toimittajan tuotenumero
101945
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
neliöpuristus
Poikkipinta-ala:
0.5...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
220 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
ei
FLEXI-CRIMP PRO; Puristuspihdit pääteholkeille 16 mm2 asti luotettavalla tekniikalla,puristusalueet voidaan asettaa valintakytkimellä 0,5 - 6 mm2 ja 6–16 mm2. Myös 2 x 0,5 - 2 x 6 mm2 . Sopii kaikille johdintyypeille, jopa ohennetuille, hienosäikeisille johtimille IEC 228!





