CIMCO - Puristuspihdit - Kaapelikenkäpuristin 10-120mm²

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Puristusmuoto:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuusio
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpykälä

Poikkipinta-ala:

10...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...50 mm²

Pituus:

652 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot390 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot430 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot530 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot970 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - muu

  • Poikkipinta-ala - 10...120 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103096246

Sähkönumero

6458713

Toimittajan tuotenumero

101891

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

muu

Poikkipinta-ala:

10...120 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

652 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

Puristustyökalu Kaapelikenkäpuristin, Puristusalue 10-120mm²,WM-puristimen muotoinen