CIMCO - Puristuspihdit - Kaapelikenkäpuristin 16-95mm²

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Puristusmuoto:

kuusio
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpykälä

Poikkipinta-ala:

16...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...50 mm²

Pituus:

650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot390 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot430 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot652 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot970 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - kuusio

  • Poikkipinta-ala - 16...95 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103018866

Sähkönumero

6458699

Toimittajan tuotenumero

101886

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

kuusio

Poikkipinta-ala:

16...95 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

650 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Automaattipalautuksella:

ei

Puristustyökalu Kaapelikenkäpuristin, Puristusalue 16-95mm²,DIN-standardin mukainen kuusikulmainen puristusmalli