CIMCO - Puristuspihdit - Kaapelikenkäpuristin 50-120mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Puristusmuoto:
pykäläPoikkipinta-ala:
50...120 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - pykälä
Poikkipinta-ala - 50...120 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103018729
Sähkönumero
6458684
Toimittajan tuotenumero
101872
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
pykälä
Poikkipinta-ala:
50...120 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
970 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Automaattipalautuksella:
ei



