CIMCO - Puristuspihdit - MC4, 1,5-6mm² sis. Paikannin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristusmuoto - muu
Poikkipinta-ala - 1.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pituus - 220 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103100790
Sähkönumero
6459776
Toimittajan tuotenumero
107500
Tukkuerä
1
Puristusmuoto:
muu
Poikkipinta-ala:
1.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
220 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
kyllä
POWER-CRIMP PV/MC4 LOC, puristuspihdit MC4-aurinkoliittimille, joidenpuristusalue on 1,5-6 mm², sisältäen paikantimen.



