CIMCO - Puristuspihdit - Päätehholkeille, 25-50mm²


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto - Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala - 25...50 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103061428
Sähkönumero
6459731
Toimittajan tuotenumero
106142
Tukkuerä
1
Soveltuu:
moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto:
Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala:
25...50 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
226 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
ei