CIMCO - Puristuspihdit - Pääteholkille 0,08-10mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Puristusmuoto:
neliöpuristusPoikkipinta-ala:
0.08...10 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - neliöpuristus
Poikkipinta-ala - 0.08...10 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103041949
Sähkönumero
6458798
Toimittajan tuotenumero
104194
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
neliöpuristus
Poikkipinta-ala:
0.08...10 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
225 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
ei



