CIMCO - Puristuspihdit - Pääteholkille 1,5-6mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Puristusmuoto:
pistemäinen puristusPoikkipinta-ala:
1.5...6 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala - 1.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103019078
Sähkönumero
6458666
Toimittajan tuotenumero
101907
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala:
1.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
150 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Automaattipalautuksella:
ei



