CIMCO - Puristuspihdit - Puristuspihdit 0.08 - 16/2 x 0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - kuusio
Poikkipinta-ala - 0.08...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103011072
Sähkönumero
6458637
Toimittajan tuotenumero
101950
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
kuusio
Poikkipinta-ala:
0.08...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
180 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristuspihdit; Poikkileikkausalue 0,08 - 16 mm2 (yksittäisillejohdoille) sekä 2 x 0,5 - 2 x 10 mm2 (kaksijohtiminen holkit)
Poikkileikkausalue 0,08 - 16 mm2 (yksittäisille johdoille) sekä 2 x 0,5 - 2 x 10 mm2 (kaksijohtiminen pää holkit), syötä holkkeihin sivulta, kuusikulmainen puristus tiukkojen liitosmittojen saavuttamiseksi. itsesäätyvä sopeutuminen vaadittuun langanpäätyholkin kokoon, tasaisen korkea puristuslaatu räikkälukon ansiosta (voidaan avata)
Poikkileikkausalue 0,08 - 16 mm2 (yksittäisille johdoille) sekä 2 x 0,5 - 2 x 10 mm2 (kaksijohtiminen pää holkit), syötä holkkeihin sivulta, kuusikulmainen puristus tiukkojen liitosmittojen saavuttamiseksi. itsesäätyvä sopeutuminen vaadittuun langanpäätyholkin kokoon, tasaisen korkea puristuslaatu räikkälukon ansiosta (voidaan avata)




