CIMCO - Puristuspihdit - RJ45 Cat5 CIMCO, 8nap

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

  • Pituus - 220 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103062012

Sähkönumero

6459743

Toimittajan tuotenumero

106201

Tukkuerä

1

Soveltuu:

moninaisiin tarkoituksiin

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

220 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

Puristuspihdit ProfiCrimp modulaarisille pistokkeille, RJ45, Cat5,8-napainen suojattu, pistoketyyppi CIMCO. ProfiCrimp takaa huippulaadunerinomaisen ergonomian ja salpamekanismin ansiosta.