CIMCO - Puristuspihdit - Teollisuuspistoke 0,14-0,3mm²


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poikkipinta-ala:
0.14...0.3 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - nelipiikkinen puristus
Poikkipinta-ala - 0.14...0.3 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103061268
Sähkönumero
6459722
Toimittajan tuotenumero
106126
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
nelipiikkinen puristus
Poikkipinta-ala:
0.14...0.3 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
165 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
ei