CIMCO - Puristuspihdit - Teollisuuspistoke 0,35-1,5mm²

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poikkipinta-ala:

0.35...1.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - nelipiikkinen puristus

  • Poikkipinta-ala - 0.35...1.5 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103061244

Sähkönumero

6459721

Toimittajan tuotenumero

106124

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

nelipiikkinen puristus

Poikkipinta-ala:

0.35...1.5 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

165 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Automaattipalautuksella:

ei

Automaattiset puristuspihdit sorvatuille teollisuuspistokkeille (esim.Harting, Phoenix, Amphenol, Walther, Contact, Weidmüller). Valikoima: 0,35-1,5mm²