CIMCO - Puristuspihdit - Teollisuuspistoke 2,5mm²


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - nelipiikkinen puristus
Poikkipinta-ala - 2.5...2.5 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103061220
Sähkönumero
6459719
Toimittajan tuotenumero
106122
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
nelipiikkinen puristus
Poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
165 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
ei