CIMCO - Puristustyökalu - CimPress400C, 130kN, 400mm²


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala - 10...400 mm²
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103004203
Sähkönumero
6459762
Toimittajan tuotenumero
106658
Tukkuerä
1
Soveltuu:
moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto:
yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala:
10...400 mm²
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
410 mm
Automaattipalautuksella:
ei
Puristusaika:
8...9 s
Puristusvoima:
130...130 kN