CIMCO - Räikkäavain - VDE-eristetty, 1000V 3/8''


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 3/8"
Läpityöntökaralla - ei
Nivelellä - ei
Eristetty - kyllä
Pituus - 350 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103125700
Sähkönumero
6459832
Toimittajan tuotenumero
112570
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
3/8"
Läpityöntökaralla:
ei
Nivelellä:
ei
Eristetty:
kyllä
Pituus:
350 mm
Soveltuu hylsyille:
kyllä
Soveltuu ruuvauskärjille:
ei
Suunnanvaihto:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kahvalla:
kyllä
Rajähdyssuojattu:
ei
Antimagneettinen:
ei
Teräsrakenneräikkä:
kyllä
Korkeus:
140 mm
Vääntökahva:
ei
Ulosvedettävä kahva:
ei
Hylsyn lukitus:
kyllä
Integroitu lukituksen vapautus:
kyllä
Varren pituus:
190 mm
Nivelletty pää:
ei
Pyöritettävä pää:
ei
Materiaali:
teräs
Paino:
400 g