CIMCO - Räikkäkiintoavainsarja - 112505 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 12

  • Lenkkiavaimien määrä - 12

  • Sähköasentajan työkalusarja - kyllä

  • Pakkaustyyppi - pussi

  • Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103125052

Sähkönumero

6459922

Toimittajan tuotenumero

112505

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

12

Lenkkiavaimien määrä:

12

Sähköasentajan työkalusarja:

kyllä

Pakkaustyyppi:

pussi

Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:

ei

Kiintoavaimien määrä:

12

112505 Räikkäkiintoavainsarja

Sarjassa mukana: SW 8mm/9mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/15mm/16mm/17mm/18mm/19mm + Työkalun rullalaukku. Räikkäyhdistelmäsarja, joka on ideaalinen ruuvien räikkäämiseen, löysäämiseen tai nopeaan kiristämiseen. 72 hammasta, jotka tarjoavat korkean suorituskyvyn ja pienen paluukulman, 5°. Kierrä myötä- tai vastapäivään yksinkertaisesti kääntämällä avainta lisävärikoodeilla. Avoin avain 15°-kammella ergonomiseen työskentelyyn. Drop-taottu kromivanadiiniteräksestä, karkaistu, kiillotettu kiiltäväksi, nikkelillä päällystetty ja kovakromattu.