CIMCO - Ruuvitaltta - Kulmaruuvinväännin 1000V SW8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avaimen leukaväli - 8 mm
Malli / Tyyppi - suorakulmainen
Kokonaispituus - 150 mm
Reiällä - ei
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103108086
Sähkönumero
6459810
Toimittajan tuotenumero
110808
Tukkuerä
1
Avaimen leukaväli:
8 mm
Malli / Tyyppi:
suorakulmainen
Kokonaispituus:
150 mm
Reiällä:
ei
Eristetty:
kyllä
Lyhyen osan pituus:
49 mm
Pitkän osan pituus:
70 mm
Varren pituus:
13.3 mm
Pallopäinen:
ei
Kohdistinkärki:
ei
Sopii varkaudenestomuttereille:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä