CIMCO - Stripax- kuorimapihti - 100730 CIMCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 0.08...6 mm²
Eristetty - ei
Vaijerileikkurilla - kyllä
Säädettävä kuorinta-alue - kyllä
Pyöristävä katkaisu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064584769
Sähkönumero
6458476
Toimittajan tuotenumero
100730
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):
0.08...6 mm²
Eristetty:
ei
Vaijerileikkurilla:
kyllä
Säädettävä kuorinta-alue:
kyllä
Pyöristävä katkaisu:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti