CIMCO - Suojainpaketti - 4-osainen suojainpaketti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojakypärä - kyllä
Kasvosuojain - kyllä
Suojalasit - ei
Kuulonsuojaimet - ei
Pakkaustyyppi - pussi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103402559
Sähkönumero
6307837
Toimittajan tuotenumero
140255
Tukkuerä
1
Suojakypärä:
kyllä
Kasvosuojain:
kyllä
Suojalasit:
ei
Kuulonsuojaimet:
ei
Pakkaustyyppi:
pussi
Suojahaalari:
ei
Hitsauskypärä:
ei
Ilmastoitu huppu:
ei
Paineilmasuodatinjärjestelmä:
ei
Korvatulpat:
ei
Suojakäsineet:
kyllä
Hengityksensuojain:
ei
Silmänhuuhtelupullo:
ei
Pölysuojain:
ei
Ensiapupakkaus:
ei
Happipullo:
ei
Vartalonsuojain:
ei
Sisältää kirveen:
ei
Sisältää sorkkaraudan:
ei
Sisältää lampun:
ei