CIMCO - Työkäsineet - Grip Flex, musta/punain 11/XXL

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

11

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 11

  • Materiaali - muu

  • Väri - musta

  • Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - kyllä

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103059869

Sähkönumero

6307874

Toimittajan tuotenumero

141233

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

11

Materiaali:

muu

Väri:

musta

Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:

kyllä

Eristetty:

ei

Käsineen koko (US):

XXL

Vuorellinen:

ei

Liukastumista ehkäisevä pinta:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Suojaus kemikaaleja vastaan:

ei

Suojaus mikro-organismeja vastaan:

ei

Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:

ei

Suojaus kylmyyttä vastaan:

ei

Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:

ei

Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:

ei

Malli / Tyyppi:

kynsikäs

Pinnoite:

puolittain pinnoitettu

Pintamateriaali:

muu

Lukitus/kiinnitys:

joustoranneke

Pakkaustyyppi:

pari

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Mansettityyppi:

mansetti, rannepituinen

Työkäsine "Grip Flex". Työkäsine, jossa kämmenessä ja sormenpäissä onnitriiliset nystyrät, jotka takaavat hyvän pidon, liukumaton, Standard100 by OEKO-TEX®, DIN EN 388 mukaan: Koko: 11/XXL; Väri: musta/punainen.