CIMCO - Työkäsineet JT - Suojakäsineet 1000V, Koko 11


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 11
Materiaali - latex
Väri - punainen
Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - ei
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103402405
Sähkönumero
6307804
Toimittajan tuotenumero
140240
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
11
Materiaali:
latex
Väri:
punainen
Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:
ei
Eristetty:
kyllä
Käsineen koko (US):
XL
Pitkä malli:
kyllä
Vuorellinen:
ei
Liukastumista ehkäisevä pinta:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Suojaus kemikaaleja vastaan:
ei
Suojaus mikro-organismeja vastaan:
ei
Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:
ei
Suojaus kylmyyttä vastaan:
ei
Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:
ei
Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:
ei
Malli / Tyyppi:
kynsikäs
Pintamateriaali:
muu
Lukitus/kiinnitys:
puettava
Paksuus:
1 mm
Pakkaustyyppi:
pari
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
kyllä
Mansettityyppi:
mansetti, kyynärvarren pituinen