CIMCO - Työkäsineet JT - Suojakäsineet 17000V, Koko 11

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

11

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 11

  • Materiaali - latex

  • Väri - punainen

  • Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - ei

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103402429

Sähkönumero

6307829

Toimittajan tuotenumero

140242

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

11

Materiaali:

latex

Väri:

punainen

Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:

ei

Eristetty:

kyllä

Käsineen koko (US):

XL

Pitkä malli:

kyllä

Vuorellinen:

ei

Liukastumista ehkäisevä pinta:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Suojaus kemikaaleja vastaan:

ei

Suojaus mikro-organismeja vastaan:

ei

Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:

ei

Suojaus kylmyyttä vastaan:

ei

Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:

ei

Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:

ei

Malli / Tyyppi:

kynsikäs

Pintamateriaali:

muu

Lukitus/kiinnitys:

puettava

Paksuus:

2.3 mm

Pakkaustyyppi:

pari

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

kyllä

Mansettityyppi:

mansetti, kyynärvarren pituinen

17000V Sähköturvallisuuden suojakäsineet (DIN EN 60903), testileimalla,työskentelyyn enintään 17000V jännitealueilla; testijännite 20000 V,luonnonlateksista, anatomisesti muotoiltu, hyvä joustavuus. Koko 11;pituus 360 mm; paksuus 2,3 mm, 1 pari.